HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10149 Stringitubo snapper naturale SNP14(E)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 18.1...19.9 mm
Diametro nominale - 19 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660317705
Codice prodotto
HEE191-10149
Cod. produttore
191-10149
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
18.1...19.9 mm
Diametro nominale:
19 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Con guaina plastica:
no









