HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10109 Stringitubo snapper naturale SNP10(E)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 15...16.8 mm
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660317606
Codice prodotto
HEE191-10109
Cod. produttore
191-10109
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
15...16.8 mm
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Con guaina plastica:
no









