HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10069 Stringitubo snapper naturale SNP6(E)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 12...13.7 mm
Diametro nominale - 13 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660318184
Codice prodotto
HEE191-10069
Cod. produttore
191-10069
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
12...13.7 mm
Diametro nominale:
13 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
sonstige
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Con guaina plastica:
no







