HELLERMANNTYTON Srl - HEE184-10138 CANALINA PVC CAVI PICCOLI HTWD-PN-25X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Distanza della fessura - 6 mm
Larghezza della fessura - 4 mm
Confezione
48 M
EAN
4031026567495
Codice prodotto
HEE184-10138
Cod. produttore
184-10138
Produttore
HEE
Altezza:
60 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1045 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
grau




