HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-28010 Canalina zero alogeni 80x100mm, grigio, 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 M
EAN
4031026565088
Codice prodotto
HEE183-28010
Cod. produttore
183-28010
Produttore
HEE
Altezza:
100 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no








