HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-50660 Clip bloccacavi 60x60 mm, PC/ABS, nero
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per canale di larghezza - 60 mm
Per canale di altezza - 60 mm
Adattabile alla larghezza del canale - no
Privo di alogeni - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4031026567334
Codice prodotto
HEE181-50660
Cod. produttore
181-50660
Produttore
HEE
Per canale di larghezza:
60 mm
Per canale di altezza:
60 mm
Adattabile alla larghezza del canale:
no
Privo di alogeni:
sì
Fissati in maniera facile e veloce sui punti di montaggio sopraelevati con 1/4 di giro del cacciavite. I cavi possono essere inseriti e mantenuti in posizione facilmente. L'ancoraggio del fissaggio non sporge dalla base della canalina. Disponibile per tutte le canaline con larghezza e altezza superiore a 40. Si posiziona perfettamente all'interno della canalina minimizzando la perdita di spazio per l'installazione. I bloccacavi HTWD-BWR vengono ancorati sui punti di montaggio rialzati delle canaline HTWD-PN e HTWD-PW. I cavi vengono bloccati durante l'installazione anche in posizione verticale o se montati sul soffitto.


