HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10068 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-25X40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
72 M
EAN
4031026566979
Codice prodotto
HEE181-10068
Cod. produttore
181-10068
Produttore
HEE
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
605 mm²