HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10018 Canalina 15x18 mm, 2000 mm, PVC, grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 15 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
72 PZ
EAN
4031026566924
Codice prodotto
HEE181-10018
Cod. produttore
181-10018
Produttore
HEE
Altezza:
18 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
150 mm²






