pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00013 Calza vetro-bloccato 1kV d. 10 nero

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00013 Calza vetro-bloccato 1kV d. 10 nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Privo di alogeni - no

  • Aperta (montabile successivamente) - no

  • Qualità del materiale - Altri

  • Approvazione secondo NF F 16-101 - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026630960

Codice prodotto

HEE177-00013

Cod. produttore

177-00013

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Privo di alogeni:

no

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.