HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00009 Calza vetro-bloccato 1kV d. 6 nero
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Diametro nominale - 6 mm
Privo di alogeni - no
Temperatura - -30...250 °C
Aperta (montabile successivamente) - sì
Confezione
100 M
EAN
4031026630922
Codice prodotto
HEE177-00009
Cod. produttore
177-00009
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Diametro nominale:
6 mm
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-30...250 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.


