pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10311 Calza vetro-silicone 4kV d. 8 rosso

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10311 Calza vetro-silicone 4kV d. 8 rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - rot

  • Privo di alogeni - no

  • Aperta (montabile successivamente) - no

  • Qualità del materiale - Altri

  • Approvazione secondo NF F 16-101 - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026629261

Codice prodotto

HEE176-10311

Cod. produttore

176-10311

Produttore

HEE

Colore:

rot

Privo di alogeni:

no

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina in vetro silicone da 4 kV. Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro). Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone). Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi). Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione. Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico. Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non permettendo loro di fuoriuscire. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.