HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-03501 CALZA SCHERMANTE 30-40 HEGEMIP-HY35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 30...30 mm
Colore - Argento
Diametro nominale - 35 mm
Privo di alogeni - sì
Temperatura - -40...150 °C
Confezione
100 M
EAN
4031026435985
Codice prodotto
HEE173-03501
Cod. produttore
173-03501
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
30...30 mm
Colore:
Argento
Diametro nominale:
35 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezionecontro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.