HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-03000 Calza schermante 25-37 HEGEMIP-HY30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 25...25 mm
Colore - Silber
Diametro nominale - 30 mm
Privo di alogeni - sì
Temperatura - -40...150 °C
Confezione
100 M
EAN
4031026443164
Codice prodotto
HEE173-03000
Cod. produttore
173-03000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
25...25 mm
Colore:
Silber
Diametro nominale:
30 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


