HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-01800 Calza schermante 16-22 HEGEMIP18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 16...16 mm
Materiale - Rame
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 18 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
100 M
EAN
4031026227542
Codice prodotto
HEE173-01800
Cod. produttore
173-01800
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
16...16 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
18 mm
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere





