HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-01200 Calza schermante 10-15 HEGEMIP12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...10 mm
Materiale - Rame
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
100 M
EAN
4031026227320
Codice prodotto
HEE173-01200
Cod. produttore
173-01200
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
10...10 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no





