HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-00206 Calza schermante VG HEGEMIP-VG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 19...19 mm
Colore - Multicolore
Privo di alogeni - no
Temperatura - -65...150 °C
Aperta (montabile successivamente) - no
Confezione
100 M
EAN
4031026471204
Codice prodotto
HEE173-00206
Cod. produttore
173-00206
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
19...19 mm
Colore:
Multicolore
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no




