HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-00201 Calza schermante VG HEGEMIP-VG04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4.5...4.5 mm
Colore - Multicolore
Temperatura - -65...150 °C
Aperta (montabile successivamente) - no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2
Confezione
500 M
EAN
4031026471150
Codice prodotto
HEE173-00201
Cod. produttore
173-00201
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
4.5...4.5 mm
Colore:
Multicolore
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no




