pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-00200 Calza schermante VG HEGEMIP-VG03

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 3.5...3.5 mm

  • Colore - Multicolore

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Temperatura - -65...150 °C

  • Aperta (montabile successivamente) - no

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026471143

Codice prodotto

HEE173-00200

Cod. produttore

173-00200

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

3.5...3.5 mm

Colore:

Multicolore

Diametro nominale:

3 mm

Temperatura:

-65...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Eccellente protezione elettromagnetica. Molto flessibile, espandibile e facile da applicare. Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in movimento. Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita l'inserimento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione. Approvata VG 96936-10 / Tipo A. Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per applicazioni militari.