HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81105 Calza trecciata 30 BK UL HEGPETFRX25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 19...19 mm
Colore - mehrfarbig
Diametro nominale - 30 mm
Privo di alogeni - sì
Temperatura - -50...150 °C
Confezione
250 M
EAN
4031026452746
Codice prodotto
HEE170-81105
Cod. produttore
170-81105
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
19...19 mm
Colore:
mehrfarbig
Diametro nominale:
30 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


