pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81103 Calza trecciata 12 BK UL HEGPETFRX12

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81103 Calza trecciata 12 BK UL HEGPETFRX12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6...6 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Privo di alogeni -

  • Temperatura - -50...150 °C

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026452708

Codice prodotto

HEE170-81103

Cod. produttore

170-81103

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

6...6 mm

Colore:

mehrfarbig

Diametro nominale:

12 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.