HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81102 CALZA TRECCIATA 9 BK UL HEGPETFRX09


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 5...5 mm
Colore - mehrfarbig
Diametro nominale - 9 mm
Privo di alogeni - sì
Temperatura - -50...150 °C
Confezione
500 M
EAN
4031026452678
Codice prodotto
HEE170-81102
Cod. produttore
170-81102
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
5...5 mm
Colore:
mehrfarbig
Diametro nominale:
9 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no