pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81021 Calza trecciata 20 GY UL HEGPETFR20

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81021 Calza trecciata 20 GY UL HEGPETFR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 18...18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026452548

Codice prodotto

HEE170-81021

Cod. produttore

170-81021

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

18...18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.