HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81012 Calza trecciata 50 BK UL HEGPETFR50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 45...45 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026323534
Codice prodotto
HEE170-81012
Cod. produttore
170-81012
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
45...45 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


