pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81004 CALZA TRECCIATA 8 BK UL HEGPETFR08

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 7...7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Multicolore

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026323459

Codice prodotto

HEE170-81004

Cod. produttore

170-81004

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

7...7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Multicolore

Diametro nominale:

8 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Fatto in poliestere. Autoestinguente secondo UL94 V0. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.