HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81003 Calza trecciata 6 BK UL HEGPETFR06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 5...5 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 6 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026323442
Codice prodotto
HEE170-81003
Cod. produttore
170-81003
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
5...5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
6 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



