HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81002 CALZA TRECCIATA 5 BK UL HEGPETFR05


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4...4 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1000 M
EAN
4031026323435
Codice prodotto
HEE170-81002
Cod. produttore
170-81002
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
4...4 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
5 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no