HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80533 Calza trecciata grigio HEGPL30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 18...18 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Grigio 
- Diametro nominale - 30 mm 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 250 M 
EAN
4031026403243
Codice prodotto
HEE170-80533
Cod. produttore
170-80533
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
18...18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



