HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80515 CALZA TRECCIATA GRIGIO HEGPL12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...8 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026403229
Codice prodotto
HEE170-80515
Cod. produttore
170-80515
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
8...8 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no