HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80505 Calza trecciata grigio HEGPL03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 3...3 mm
Materiale - Plastica
Colore - grau
Diametro nominale - 3 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026426426
Codice prodotto
HEE170-80505
Cod. produttore
170-80505
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
3...3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grau
Diametro nominale:
3 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



