HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-46000 Calza trecciata 50-65 PA66 nero HEGPA6660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 50...50 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 60 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026191430
Codice prodotto
HEE170-46000
Cod. produttore
170-46000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
50...50 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
60 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no




