HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-45000 CALZA TRECCIATA 40-55 PA66 NERO HEGPA665


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 40...40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026191423
Codice prodotto
HEE170-45000
Cod. produttore
170-45000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
40...40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no