HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-43000 Calza trecciata 25-32 PA66 nero HEGPA6630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 25...25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026191409
Codice prodotto
HEE170-43000
Cod. produttore
170-43000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
25...25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no




