HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-25000 Calza trecciata 40-55 PA66 grigio HEGPA6650


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 40...40 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Grigio 
- Diametro nominale - 50 mm 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 250 M 
EAN
4031026126050
Codice prodotto
HEE170-25000
Cod. produttore
170-25000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
40...40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



