HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-24000 Calza trecciata 30-44 PA66 grigio HEGPA6640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 30...30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 40 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026126043
Codice prodotto
HEE170-24000
Cod. produttore
170-24000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
30...30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
40 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



