pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-21200 CALZA TRECCIATA 8-14 PA66 GRIGIO HEGPA66

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026125985

Codice prodotto

HEE170-21200

Cod. produttore

170-21200

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

8...8 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

12 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-60...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.