HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-20600 Calza trecciata 4-8 PA66 grigio HEGPA6606
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4...4 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 6 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026125954
Codice prodotto
HEE170-20600
Cod. produttore
170-20600
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
4...4 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
6 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


