HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-20400 Calza trecciata 3-6 PA66 grigio HEGPA6604
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 3...3 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 4 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1000 M
EAN
4031026125923
Codice prodotto
HEE170-20400
Cod. produttore
170-20400
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
3...3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
4 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


