HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-13001 Calza trecciata 20-40 PET grigio HEGP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
4031026610733
Codice prodotto
HEE170-13001
Cod. produttore
170-13001
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no






