HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-11000 Calza trecciata 7-15 PET nero HEGP10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 7...7 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
4031026125701
Codice prodotto
HEE170-11000
Cod. produttore
170-11000
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
7...7 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no





