pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-10600 Calza trecciata 4-11 PET nero HEGP06

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026125657

Codice prodotto

HEE170-10600

Cod. produttore

170-10600

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

4...4 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

6 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.