HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-05150 Calza trecciata con VELCRO HELAHOOK15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 15 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
25 M
EAN
4031026266657
Codice prodotto
HEE170-05150
Cod. produttore
170-05150
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
10...10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
15 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Qualità del materiale:
Poliestere
Guaina per la protezione del cavo, riapribile, in poliestere. Molto elastica, si adatta perfettamente ai cavi. La chiusura in velcro può essere utilizzata per applicazioni post terminazione. Elevata resistenza all'abrasione. HELAHOOK viene utilizzata in macchinari industriali, elettrodomestici, costruzioni navali, veicoli ferroviari e nell'industria aerospaziale. HELAHOOK è la soluzione ideale per applicazioni post terminazione e quando ci sia la necessità di utilizzarlo più volte.



