HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02102 Calza trecciata NOMEX 240°C HEGMAN-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4...4 mm
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Diametro nominale - 6 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026404769
Codice prodotto
HEE170-02102
Cod. produttore
170-02102
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
4...4 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Diametro nominale:
6 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-60...240 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



