HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02008 Calza trecciata NOMEX 240°C W-O HEGMANWO-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Colore - grün
Diametro nominale - 30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026404738
Codice prodotto
HEE170-02008
Cod. produttore
170-02008
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
grün
Diametro nominale:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-60...240 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



