HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02006 Calza trecciata NOMEX 240°C W-O HEGMANWO-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 12...12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Diametro nominale - 20 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026404714
Codice prodotto
HEE170-02006
Cod. produttore
170-02006
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
12...12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Non trattato
Temperatura:
-60...240 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



