HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02002 Calza trecciata NOMEX 240°C W-O HEGMANWO-06


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 4...4 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Verde 
- Diametro nominale - 6 mm 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 500 M 
EAN
4031026404677
Codice prodotto
HEE170-02002
Cod. produttore
170-02002
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
4...4 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Diametro nominale:
6 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-60...240 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



