HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02001 CALZA TRECCIATA NOMEX 240 C W-O HEGMANWO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 2...2 mm
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Diametro nominale - 4 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
500 M
EAN
4031026404660
Codice prodotto
HEE170-02001
Cod. produttore
170-02001
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
2...2 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Diametro nominale:
4 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-60...240 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Altri
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no