HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01309 CALZA TRECCIATA TUBI IDRAULICI 50 HEGWS8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Temperatura - -60...125 °C
Confezione
50 M
EAN
4031026486598
Codice prodotto
HEE170-01309
Cod. produttore
170-01309
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no