pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01307 Calza trecciata tubi idrauliciø38 HEGWS60

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 38 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

  • Temperatura - -60...125 °C

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026486574

Codice prodotto

HEE170-01307

Cod. produttore

170-01307

Produttore

HEE

Colore:

Nero

Diametro nominale:

38 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-60...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Eccezionale resistenza agli strappi. Ottima resistenza all'abrasione. Protezione ottimale di tubi idraulici. Riduce il rischio di danni da schizzi di liquidi in alta pressione. Rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).. HEGWS è una calza trecciata resistente alle abrasioni e agli strappi per la protezione da schizzi. Viene utilizzata per proteggere i tubi idraulici e prevenire danni e ferimenti causati da rotture che emettono liquidi ad alta pressione. HEGWS rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).