HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01300 Calza trecciata tubi idrauliciø12 HEGWS20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Diametro nominale - 12 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Privo di alogeni - sì 
- Temperatura - -60...125 °C 
Confezione
- 50 M 
EAN
4031026486505
Codice prodotto
HEE170-01300
Cod. produttore
170-01300
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-60...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



