HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01109 CALZA AUTOAVVOLGENTE FR 50MM TWIST-IN-FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 38...38 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
30 M
EAN
4031026405469
Codice prodotto
HEE170-01109
Cod. produttore
170-01109
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
38...38 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no